Doo Rag voor lassers Fire Fox™, Maat: M/L

Artikelnummer: 097980 M/L
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 305

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalgewicht / weefseldichtheid 305 g/m2
Producttype Lasserskap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097980 M/L
EAN/GTIN 8718564521481
Nummer fabrikant 23-3612

Omschrijving

Uitvoering:

Doo Rag voor lassers met geïntegreerde zweetband. De zachte voering zorgt voor een aangenaam en koel draagcomfort.
Lichte lassershoofdbescherming van vlamvertragend katoen om onder het lasmasker te dragen.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 1/A1 + A2

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen