Handschoenen, paar Hit Flex 11

Artikelnummer: 094280 11
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
1.416 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100

Productdetails

Technische gegevens

Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 12
Pasvorm zeer goed
EN 388 4131X
Dragermateriaal Nylon, elastaan
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs
Materiaal coating nitril
Handschoenmaat 11
Gewicht 22,4 g
siliconenvrij nee
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij nee
Tastgevoel goed
Grip bij natheid goed
Grip bij olie matig
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094280 11
EAN/GTIN 4029201135515
Nummer fabrikant HIT091 GR.11

Omschrijving

Uitvoering:

Hit Flex. Ademende handschoen met nitrilschuimlaag voor een goed tastgevoel, hoge slijtvastheid en een zeer goede pasvorm. Öko-Tex® Standard 100.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.