{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | uvex C300 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Dragermateriaal | Polyamide, HPPE, glas, bamboe, viscose | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | 3/4-coating | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | zwart | |
Handschoenmaat | 11 | |
Gewicht | 76 g | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | C | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094485 11 | |
EAN/GTIN | 4048612022108 | |
Nummer fabrikant | 6054611 |