{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering; Geschikt voor touchscreens | |
Breitechnologie | 18G | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
EN 388 | 4X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Dragermateriaal | Bamboe-viscose, HPPE, staal, PA, elastaan | |
Coating | Aqua-polymeer Xtra Grip schuim | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | groen | |
Norm | EN 407 | |
Handschoenmaat | 7 | |
Contacthitte tot | 100 °C | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Snijbeschermingsklasse | D | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094294 7 | |
EAN/GTIN | 4048612085639 | |
Nummer fabrikant | 6009007 |