{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische gevaren volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 9 | |
EN 388 | 3111X | |
Materiaal | Latex / neopreen | |
AQL | 0,65 | |
Lengte | 320 mm | |
Dikte | 0,67 mm | |
Kleur | blauw / geel | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094790 9 | |
Nummer fabrikant | 230/9 |