Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Tegera® 230 7

Artikelnummer: 094790 7
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische gevaren volgens EN 374

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische gevaren volgens EN 374
Handschoenmaat 7
EN 388 3111X
Materiaal Latex / neopreen
AQL 0,65
Lengte 320 mm
Dikte 0,67 mm
Kleur blauw / geel
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094790 7
Nummer fabrikant 230/7

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Tegera® 230. Gecombineerde latex-neopreen veiligheidshandschoen voor algemene werkzaamheden. Greep met diamantprofilering voor een optimale grip.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.