Uitvoering:
Verkrijgbaar in beschermingsniveaus FFP1, FFP2, FFP3
Geavanceerd ontwerp en de nieuwste filtertechnologie
Comfortabele en nauwsluitende pasvorm dankzij het speciale ontwerp van het neusgedeelte
Innovatieve kinlip
Ademhalingsventilatie laat ademhalingswarmte en vocht ontsnappen
Omschrijving:
3M™ Aura 1863+ medisch ademhalingsbeschermingsmasker, is ons opvouwbare 3-panelen masker met een voorgevormd neusstuk . Dit FFP3 masker heeft een lichtgewicht design met laag profiel. (20/DOOS)
Kenmerk:
FFP3 respiratorisch masker voor eenmalig gebruik, zonder ventiel
Type IIR EN 14683:2005 classificatie
Makkelijk op te zetten, comfortabel, lage ademhalingsweerstand
Verstelbare gevlochten hoofdbanden: Dragen bij aan een veiliger gevoel en bieden comfort voor het gezicht, hoofd en nek.
Zacht schuimrubber neuskussen en gaas van de binnenvoering, voor een prettig gevoel op de huid en extra draagcomfort op het gezicht
Extreem lichtgewicht, gebalanceerd ontwerp
Hygiënische individuele verpakking: Beschermt het masker tegen verontreiniging
Tip:
Medical environments