{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Tap | |
Draadafmeting | 2-56 UNC | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | UNC | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Tolerantieklasse | 2BX | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 0,454 mm | |
Gangen per inch | 56 | |
Schroefdraad-⌀ | 2,18 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | |
Kerngat-⌀ | 1,85 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 5,45 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 137857 2-56 | |
EAN/GTIN | 4062406208110 | |
Nummer fabrikant | 137857 2-56 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 2-56
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 45,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 40,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 40,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 45,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 20,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking | Machinetap voor de dynamische bewerking |
Draadafmeting | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC |
Kerngat-⌀ | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Schacht-vierkant □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Snijmateriaal | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap | Tap |