• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Wringijzer, verstelbaar 0

Artikelnummer: 148400 0
  • Norm: DIN 1814

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 1814
Spanwijdte □ 2 mm - 5 mm
Voor handtap DIN 352 M1 − M8
voor handruimer-⌀ DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Totale lengte 125 mm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148400 0

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken. Verzinkte stalen handvatten. Bij gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.
Voor normale belasting:
behuizing van spuitgietzink.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen