Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

ECO kartelfreesgereedschap rechts 20 mm

Artikelnummer: 290230 20
  • voor kartelprofiel: RAA 1×BR30°

Productdetails

Technische gegevens

voor kartelprofiel RAA 1×BR30°
Schacht breedte 20 mm
Schacht hoogte 20 mm
voor kartel-⌀ d1 25 mm
voor kartelbreedte b 6 mm
voor kartelboring-⌀ d2 8 mm
Werkgebied 10 mm - 300 mm
HM-bus, dekring, schroef 299920 2
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290230 20
Nummer fabrikant 31000871

Omschrijving

Uitvoering:

Draadpennen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.