Digitale schuifmaat-SET TESA-CAL IP67, meetbereik 150 mm 3

Artikelnummer: 405522 3
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (92,00 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 mei 2024
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
IP-klasse IP 67
Beklengte 40 mm
Cijferhoogte LCD-weergave 11 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Stand-by-schakeling ja
Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden ja
Automatische uitschakeling ja
Bedrijfsduur 12000 uur
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 405522 3
EAN/GTIN 4067263132776

Omschrijving

Uitvoering:

  • Probleemloze geleiding van de schuif op de liniaal voor een lichte en gelijkmatig snelle loop.
  • Robuuste constructie voor lange levensduur en langdurige stabiliteit van de resultaten.
  • Hoge beschermklasse tegen stof en vloeistoffen.
  • Gemakkelijk afleesbaar met grote, contrastrijke wijzerplaat.
  • Lange batterijlevensduur voorkomt vaak vervangen van de batterij.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.
Set bestaande uit 3× nr. 412760 gr.150.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen