Digitale schuifmaat, meetbereik: 150 mm ABS 3

Artikelnummer: 412822 3
Korting
219,00 €
Prijs instellen 3 Stuk (56,47 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 mei 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 28,30 / st.
  • € 51,00 / st.
  • € 13,35 / st.
op aanvraag
Op voorraad
2.914 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
Beklengte 40 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Automatische uitschakeling ja
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
Materiaal behuizing Metaal
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412822 3
EAN/GTIN 4067263100003

Omschrijving

Uitvoering:

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.
Digitale schuifmaat met absolute meetschaal, geen nulstelling nodig. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.
  • Zeer hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal.
  • De elektronica is van de behuizing losgekoppeld en rechtstreeks op het schuifgedeelte aangebracht. De meetkracht wordt rechtstreeks op de meetbekken overgebracht. Daardoor is de schuifmaat minder gevoelig voor fouten en gaat deze langer mee.
  • Met robuuste metalen behuizing.

Levering:

3 × schuifmaat nr. 412821 gr. 150. Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen