Digitale ABS-centreringskaliber, IP67 10,1-200 mm, rand/centrisch

Artikelnummer: 573-718-20
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
Artikelnummer 573-718-20
EAN/GTIN 4946368846422
Nummer fabrikant 573-718-20

Omschrijving

Omschrijving:

De ABSOLUTE schuifmaat met topdisplay biedt u de volgende voordelen: Speciaal voor het meten van de hartafstand van de boring of de afstand hart-rand boring. Dankzij het aan de bovenzijde gemonteerde display kunnen meetwaarden gemakkelijk worden afgelezen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 10,1 - 200
Cijferverhoging: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 11 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik