ULR-C omkeerelement, lang, 30°-L200-Typ C terugtrekveer

Artikelnummer: 5114131
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5114131
EAN/GTIN 4059192047924
Nummer fabrikant 5114131
L-nummer L40080 4421

Omschrijving

Omschrijving:

ULR-C retourelement, lang, 30°-L200 type C retourveer
  • Millimar retourelement, lang ULR-C
  • Lengte (mm): 200

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen