Handmatige waltestbank SAUTER TI-D.

Artikelnummer: TI-D
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Testbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TI-D
EAN/GTIN 4045761140240
Nummer fabrikant TI-D
L-nummer L40250 2233

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het testen van de shorehardheid van kunststoffen, leer enz. Glasplaat: Hoge meetnauwkeurigheid door de sterkere hardheid van de basisplaat van glas
  • Mechanisch ontwerp:: Robuust ontwerp maakt precieze meetbewegingen mogelijk
  • [[3]] Nivelleerapparaat:: Voor het nauwkeurig nivelleren van de grondplaat, bijv. bij inhomogene testobjecten
  • Hardheidsmeetapparaat niet bij de levering inbegrepen
  • Werking:1. De SAUTER HB of HD hardheidsmeter wordt in de hangende positie gemonteerd2. Het testobject wordt op de ronde testtafel direct onder de meetpunt geplaatst3. Door de hendel naar beneden te drukken, wordt het testgewicht losgelaten, dat vervolgens met zijn gewicht de meetpunt in het testobject drukt (zie tabel)
  • de nauwkeurigheid van het meetresultaat is met deze proefstand ongeveer 25% hoger dan bij een manuele meting
  • Glasplaat: Hoge meetnauwkeurigheid dankzij de dikkere bodemplaat van glas
  • Mechanische opbouw: Robuust design maakt nauwkeurige meetbewegingen mogelijk
  • Nivelleerinrichting: Voor het nauwkeurig nivelleren van de basisplaat, bijv. voor inhomogene testobjecten
  • Hardheidsmeter niet bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Maximale slaglengte: 15 mm
  • Maximale hoogte van het testobject: 63 mm
  • Testtafel ⌀ 75 mm
  • Totale afmetingen BxDxH TI-AC: 150×110×330 mm, TI-D: 150×110×400 mm, TI-ACL: 150×110×380 mm, TI-DL: 150×110×380 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u