Steekpasser met veer, Lengte L: 120mm

Artikelnummer: 457000 120
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Openingsbreedte 80 mm
Beendoorsnede 7×7 mm
Lengte L 120 mm
Producttype Passer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 457000 120
EAN/GTIN 4045197883094
Nummer fabrikant 457000 120

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke vorm met lange benen, van gereedschapsstaal. Punten resp. meetvlakken geslepen en gehard. Doorlopende spindel met verstelmoer voor snel- en fijninstelling. Dankzij ringveer constant blijvende veerspanning.
Met verwisselbare punten.

Reservedeel:

Stalen reservepuntenset (2-delig) nr. 457010.