Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Spiebaankaliber met tolerantiewaarde A

Artikelnummer: 484410 A

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7163
Nominale maat 3,001 mm - 5,999 mm
Tolerantieveld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; D; Z; ZA; ZB; ZC
Kwaliteit 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Producttype Spiebaankaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 484410 A
EAN/GTIN 2050001956637

Omschrijving

Uitvoering:

Voor tussenmaat of tolerantiewaarde.
Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met slijtageovermaat volgens DIN 7164. Gehard staal.

Toepassing:

Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen volgens DIN 1938-1, DIN 2245-1 en DIN 7163.

Tip:

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3,001 – 5,999
Type B = 6,001 – 8,999
Type C = 9,001 – 12,999
Type D = 13,001 – 16,999
Type E = 17,001 – 20,999
Type F = 21,001 – 25,999
Voorbeeld: 15,8 m6 of 41,04 + 0,01 / – 0,02.