Afrolbokken, paar, Voor punthoogte: 50/75mm

Artikelnummer: 443160 50/75
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor punthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀-Bereik 2 mm - 40 mm
Breedte groefstuk h6 10 mm
maximale belastbaarheid per paar 20 kg
Producttype Afrolbok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 443160 50/75
EAN/GTIN 4030234000350

Omschrijving

Toepassing:

Voor opname van niet-gecentreerde of extra lange delen.

T.b.v.:

Rondlooptestbank nr. 443000 gr. 50 en 75 / 443210.