{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximaal weegbereik | 3.600 g | |
Aflezing | 0,01 g | |
Reproduceerbaarheid | 0,01 g | |
Lineariteit | ±0,05 g | |
Insteltijd | 3 s | |
Stuksgewicht minimaal | 0,2 g | |
Afmetingen weegplateau | 130×130 mm | |
Breedte | 163 mm | |
Diepte | 245 mm | |
Hoogte | 79 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 6LR61 | |
Nettogewicht | 1,4 kg | |
Producttype | Precisieweegschaal |
Artikelnummer | 479511 3600 | |
EAN/GTIN | 4045761243194 |