1/2″ Pennen voor olie aftappluggen 10HX11H

Artikelnummer: 106 10HX11H
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 106 10HX11H
EAN/GTIN 4991644092246
Nummer fabrikant 106 10HX11H
L-nummer L60050 10739

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 17 mm
Lengte: 8 mm
Drive: 17 mm
Buitenzeskant
10HX11H
Buitenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen