1/2″ Dopsleutel XZN M14

Artikelnummer: 4020-100 M14
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4020-100 M14
EAN/GTIN 4991644085453
Nummer fabrikant 4020-100 M14
L-nummer L60050 6599

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 24 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
M14
XZN
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen