3/8″ Gezamenlijk inzetstuk TORX E18

Artikelnummer: 3440T E18
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3440T E18
EAN/GTIN 4991644036882
Nummer fabrikant 3440T E18
L-nummer L60050 5410

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 53 mm
Dimensie D2: 19 mm
D1: 19,5 mm
Lengte: 13 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
E18
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen