1/2″ TORX Dopsleutel E20N

Artikelnummer: 4425 E20N
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4425 E20N
EAN/GTIN 4991644081400
Nummer fabrikant 4425 E20N
L-nummer L60050 10873

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 37 mm
Dimensie D2: 22 mm
D1: 22,8 mm
Lengte: 14,4 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
E20N
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen