3/8″ TORX PLUS Bit-Dopsleutel 27IP

Artikelnummer: 3025-50 27IP
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3025-50 27IP
EAN/GTIN 4991644047154
Nummer fabrikant 3025-50 27IP
L-nummer L60050 8861

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 18 mm
Hoogte: 23,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
27IP
TORX PLUS Extern profiel
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen