1/4″ TORX Dopsleutel E6

Artikelnummer: 2325 E6
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2325 E6
EAN/GTIN 4991644003839
Nummer fabrikant 2325 E6
L-nummer L60050 6897

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 12 mm
D1: 8 mm
Lengte: 5,4 mm
Hoogte: 40 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
E6
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen