3/8″ TORX Bit-Dopsleutel (Z-Serie) T25

Artikelnummer: 3025Z-75 T25
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3025Z-75 T25
EAN/GTIN 4991644006984
Nummer fabrikant 3025Z-75 T25
L-nummer L60050 10020

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 17 mm
Hoogte: 48,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
T25
Buiten torx
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen