Surface Drive Dopsleutel bladen, lang 17SF

Artikelnummer: BD014E 17SF
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BD014E 17SF
EAN/GTIN 4991644651184
Nummer fabrikant BD014E 17SF
L-nummer L60050 10449

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 104 mm
D1: 23,5 mm
Lengte: 18 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
17SF
Surface Drive
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen