1/4″ TORX Dopsleutel E11

Artikelnummer: 2425 E11
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2425 E11
EAN/GTIN 4991644003679
Nummer fabrikant 2425 E11
L-nummer L60050 8996

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 22 mm
Dimensie D2: 12 mm
D1: 12,9 mm
Lengte: 8,7 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
E11
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen