3/8″ Dopsleutelset op magnetische houderrail 200 mm

Artikelnummer: RS2300MZ/12
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RS2300MZ/12
EAN/GTIN 4991644219780
Nummer fabrikant RS2300MZ/12
L-nummer L60050 7202

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 200 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 4,4.5,5,5.5,6,7,8,10,11,12,13,14 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen