1/2″ Dopsleutelset op de houderrail 300 mm

Artikelnummer: RS4305A/10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RS4305A/10
EAN/GTIN 4991644216895
Nummer fabrikant RS4305A/10
L-nummer L60050 3098

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 300 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen