1/4″ Dopsleutel bladen met magneet en plastic beschermer 12SV

Artikelnummer: 115-75 12SV
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115-75 12SV
EAN/GTIN 4991644001781
Nummer fabrikant 115-75 12SV
L-nummer L60050 10725

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 19,4 mm
Lengte: 5,6 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 12 mm
Binnenzeskant mit Magnet
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen