1/2″ Dopsleutel LHSTIX 14S

Artikelnummer: 4400LH 14S
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4400LH 14S
EAN/GTIN 4991644075454
Nummer fabrikant 4400LH 14S

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 37 mm
Dimensie D2: 24 mm
D1: 25 mm
Lengte: 10,4 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
14S
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen