3/8″ Dopsleutel industriële versie 18 mm

Artikelnummer: 23410M 18MM
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23410M 18MM
EAN/GTIN 4991644611065
Nummer fabrikant 23410M 18MM
L-nummer L60050 7087

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 30 mm
Dimensie D2: 22,5 mm
D1: 24,6 mm
Lengte: 13 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 18 mm
Surface Drive
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen