1/2″ Dopsleutel industriële versie 15 mm

Artikelnummer: 24310M 15MM
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 24310M 15MM
EAN/GTIN 4991644622962
Nummer fabrikant 24310M 15MM
L-nummer L60050 8424

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 77 mm
Dimensie D2: 21,8 mm
D1: 21,5 mm
Lengte: 16 mm
Hoogte: 59 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 15 mm
Surface Drive
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen