1/4″ Dopsleutel bladen, DIN3126 E6.3, met magneet en plastic beschermer 12SV

Artikelnummer: 115-150 12SV
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115-150 12SV
EAN/GTIN 4991644003686
Nummer fabrikant 115-150 12SV
L-nummer L60050 10539

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 150 mm
Dimensie D2: 19,4 mm
Lengte: 5,6 mm
Drive: 1/4″
Buitenzeskant
Uitgang 12 mm
Binnenzeskant mit Magnet
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen