7/16″ Slagmes, L=35 TORX PLUS DIN3126 E11.2 30IP

Artikelnummer: 183T-35 30IP
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 183T-35 30IP
EAN/GTIN 4991644310814
Nummer fabrikant 183T-35 30IP
L-nummer L60050 9894

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 35 mm
Drive: 7/16″
Buitenzeskant
30IP
TORX PLUS
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen