3/8″ Slagmoersleutel met draaibare beschermhuls van kunststof 13FR

Artikelnummer: 13400M 13FR
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13400M 13FR
EAN/GTIN 4991644000807
Nummer fabrikant 13400M 13FR
L-nummer L60050 6364

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 32 mm
Dimensie D2: 25 mm
D1: 23,6 mm
Lengte: 10 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
13FR
Binnenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen