Magneetische rail 300mm lang, met 12x 3/8″ Bevestigingsklemmen 300 mm

Artikelnummer: RSAL300-3/8X12
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RSAL300-3/8X12
EAN/GTIN 4991644219490
Nummer fabrikant RSAL300-3/8X12
L-nummer L60050 8512

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 300 mm
Drive: 3/8″
Materiaal: Aluminium

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen