Ratelringsleutel, gekraakt E4XE6

Artikelnummer: 103KT E4XE6
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103KT E4XE6
EAN/GTIN 4991644200849
Nummer fabrikant 103KT E4XE6
L-nummer L60050 4931

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 104 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
E4XE6
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen