Ratelringsleutel (Toyota) 100 mm

Artikelnummer: 145LH3/8F-10S
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 145LH3/8F-10S
EAN/GTIN 4991644212293
Nummer fabrikant 145LH3/8F-10S
L-nummer L60050 10443

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
D1: 25 mm
10S
LHS Profiel
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen