TORX BIT T50 X 24MM T50

Artikelnummer: 179B.12H T50
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179B.12H T50
EAN/GTIN 4991644203222
Nummer fabrikant 179B.12H T50
L-nummer L60050 9735

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 24 mm
Drive: 12 mm
Buitenzeskant
T50
Buiten torx
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen