1/4″ Schroevendraaier bit PZ.2

Artikelnummer: 2000-28(PZ) PZ.2
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2000-28(PZ) PZ.2
EAN/GTIN 4991644005925
Nummer fabrikant 2000-28(PZ) PZ.2
L-nummer L60050 7148

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 28 mm
Dimensie D2: 12 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
PZ.2
Pozidriv
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen