1/4″ Schroevendraaier bit NO.4

Artikelnummer: 2000-28(PH) NO.4
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2000-28(PH) NO.4
EAN/GTIN 4991644005741
Nummer fabrikant 2000-28(PH) NO.4

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 28 mm
Dimensie D2: 13,1 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Phillips
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen