Schroevendraaierset 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ PH00 – PH2 ∙ T8H – T45H

Artikelnummer: 163-604/34
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
Artikelnummer 163-604/34
EAN/GTIN 4000896248094
Nummer fabrikant 163-604/34
L-nummer L60140 5788

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met een ladeafmeting van minstens 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
en 179AXXL ∙ 179TXXL in de bovenste lade
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ PH00 – PH2 ∙ T8H – T45H
  • Afmetingen / lengte: 691 mm x 392 mm
  • Indelingssysteem grootte: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 34

Levering:

Universele tang 760-2
Schroevendraaier 801NK-35 ∙ 801NK-55
Schroevendraaier 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-30 ∙ 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65 ∙ 802-80 ∙ 802-100
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-PH1 ∙ 802-PH2
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-T8H ∙ 802-T9H ∙ 802-T10H ∙ 802-T15H ∙ 802-T20H ∙ 802-T25H ∙ 802-T27H ∙ 802-T30H ∙ 802-T40H ∙ 802-T45H
Elektronica-schroevendraaierset 805/7
Hefboomzijsnijtang 1804N-2
Platrondbektang 1841A-22
Platrondbektang 1841B-33
Combinatietang 1850-22

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u