Schroevendraaier SoftFinish® ESD gegroefd 4,0 mm x 100 mm

Artikelnummer: 27151
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27151
EAN/GTIN 4010995271510
Nummer fabrikant 27151
L-nummer L60070 620

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken
  • Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch geleidend gereedschap beschermt elektronische componenten tegen beschadiging
  • Toepassing: Geschikt voor werkzaamheden aan elektrostatisch gevoelige componenten
  • Bij werkzaamheden aan elektronische componenten bestaat het risico dat deze onherstelbaar beschadigen
  • Met de schroevendraaier SoftFinish ESD behoort dit probleem tot het verleden
  • Het dissipatieve gereedschap leidt elektrostatische energie gecontroleerd en veilig af
  • De ESD-schroevendraaiers zijn gemaakt conform de internationale norm IEC 61340-5-1 en garanderen derhalve maximale bescherming van elektronische componenten
  • De schroevendraaiers hebben een oppervlakteweerstand van 106 - 109 Ohm
  • Ze onderscheiden zich daarnaast door hun geraffineerde handgreepmaatconcept
  • Met de lange, slanke handgreepafmetingen kunnen kleine schroeven betrouwbaar en snel worden ingedraaid
  • Voor het indraaien van grote schroeven zijn er forsere handgrepen waarmee de vereiste hogere momenten kunnen worden uitgeoefend
  • Daarnaast zijn de diverse handgreepmaten aangepast aan de steeds gelijke afmetingen van de hand van de professional
  • De positie van harde en zachte delen op de handgreep ondersteunt een perfecte grip bij snel en krachtig draaien
  • IEC 61340-5-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen