• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Schroevendraaier voor Pozidriv, kort, met 2-componenten-Haptoprene-handvat 1

Artikelnummer: 667725 1
Korting
6,15 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 1
voor schroef-⌀ 2,1 − 3 mm
Meslengte 30 mm
totale lengte 80 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667725 1
EAN/GTIN 4045197923677

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Krachthandvat met handvriendelijk, stroef Haptoprene-oppervlak.