Handgreep met kniegewricht, 1/2 inch 396 mm

Artikelnummer: 641200 396
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 396 mm
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 641200 396
EAN/GTIN 4018754238521
Nummer fabrikant 13061015

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Kniegewrichtsdeel 180° zwenkbaar. Met tweecomponenten-greep.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.