10 mm (3/8 ″) spiebaan dopsleutelinzet Spline SW.7 / 16 ″ L.28 mm

Artikelnummer: 02011014
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02011014
EAN/GTIN 4018754109159
Nummer fabrikant 02011014
L-nummer L60010 1383

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven van externe spline-aandrijving
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 16 mm
  • d2: 17,3 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Lengte [mm): 28 mm
  • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
  • Grootte Uitvoerprofiel: 14
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Gewicht: 37 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 7/16 ″