Schroevendraaierbitcassette (27 onderdelen) snp

Artikelnummer: 4932352747
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352747
EAN/GTIN 4002395374052
Nummer fabrikant 4932352747
L-nummer L00800 3590

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze hoogwaardige bitcassettes zijn verkrijgbaar in 3 verschillende combinaties
  • Handig zakformaat: 110 x 65 x 15 mm
  • Gemakkelijk openen en veilig sluiten van de bitcassette
  • Twee houders voor bits of boren tot 50 mm zijn geïntegreerd
  • Frontschijf beschermt de bits tegen stof
  • De hoogwaardige schroefbits zijn gehard tot 60 HRC en hebben een 1/4 zeskant aansluiting
  • De 25 mm lange bits zijn vervaardigd volgens DIN 3126 - C 6.3
  • De 50 mm lange bits zijn vervaardigd volgens DIN 3126 E 3.6
  • Magnetische bithouder met snelwisseladapter

Kenmerk:

  • Bijgeleverd: Kunststof koffer
  • Inhoud: schroevendraaierbits 25 mm lang: PH1 x 2 / PH2 x 2 / PH3 x 1, PZ1 x 2 / PZ2 x 4 / PZ3 x 2, TX10 x 2 / TX15 x 3 / TX20 x 3, TX25 x 3 / TX30 x 1 / TX40 x 1. Magnetische bithouder met snelwisseladapter.
  • Inhoud verpakking: 27
  • Productvariant: set - 27 stuks