L-sleutel zeskantige kogel met korte schacht, mat verchroomd 6,0 mm

Artikelnummer: 35488
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35488
EAN/GTIN 4010995354886
Nummer fabrikant 35488
L-nummer L60070 2253

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Speciaal voor moeilijk bereikbare schroeven en krappe locaties
  • Extra: Vergroting van de werkruimte voor de hand met meer dan 30% en daarmee vermindering van het risico op letsel aan knokkels en vingertoppen door de 95°-buiging van de stiftsleutel
  • Verbeterde toegankelijkheid door tot 15% reductie van de stiftsleutelkophoogte
  • Extra: Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°
  • Blade: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, mat verchroomd
  • Voor mechanische toepassingen Conform ISO 2936L

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen